{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 16 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Funkcionalna širina L4 | 20,2 mm | |
Duljina glave L1 | 21,4 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 279815 13 | |
Slobodna duljina | 1,2 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273911 16 | |
EAN / GTIN | 4045197763105 | |
Broj proizvođača | 273911 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držač za ubodno tokarenje 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
86,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
94,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
104,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne |
Unutarnje hlađenje | ne | da | da |
Duljina glave L1 | 21,4 | 30 | 39 |
Veličina drške | 16 | 16 | 16 |
Primjena | lijevi | lijevi | lijevi |
Funkcionalna širina L4 | 20,2 | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |