{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 20 mm | |
Širina utora w | 3 mm; 4 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Dubina utora tmaks | 12 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 20 mm | |
Duljina glave L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
Vijak | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 278017 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381745 | |
Broj proizvođača | 278017 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držač za ubodno tokarenje 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
100,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
93,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
111,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne |
Ukupna duljina L | 120 | 125 | 129 |
Unutarnje hlađenje | da | ne | ne |
Duljina glave L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Veličina drške | 20 | 20 | 20 |
Primjena | desno | desno | desno |
Funkcionalna širina L4 | 20 | 25,2 | 20 |