Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3, 6-kut: 5mm

Artikl br.: 674242 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2.098 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PrecisionBits
Imbus 5 mm
ukupna duljina 50 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674242 5
EAN / GTIN 7610733221257
Broj proizvođača E6.210/5

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za vijke s unutarnjim šesterokutom DIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Posebni čelik maksimalne tvrdoće s posebnom izdržljivosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu