Držač za ubodno tokarenje 20 mm

Artikl br.: 278016 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Širina utora w 3 mm; 4 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 21 mm
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 39 mm
Ukupna duljina L 129 mm
Vijak 279816 4 (SW5; 5 Nm)
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 278016 20
EAN / GTIN 4062406381714
Broj proizvođača 278016 20

Opis

Izvedba:

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm). Za pločice za tokarenje, br. 278029 - 278036

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu