{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Visina mača h5 | 32 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
za maksimalni ⌀ obratka | 60 mm | |
Visina h1 | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273866 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197722546 | |
Broj proizvođača | 273866 32/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 32/2mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
74,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
117,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
117,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obratka | 60 mm | 60 mm | 65 mm | 60 mm | 110 mm |
Ukupna duljina L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | ne | ne | ne |
Visina mača h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Primjena | neutralno | neutralno | neutralna | neutralno | neutralno |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač |