{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Visina mača h5 | 19 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Ključ sustava | da | |
za maksimalni ⌀ obratka | 40 mm | |
Ukupna duljina L | 86 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273562 19/2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406202637 | |
Broj proizvođača | 273562 19/2,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 19/2,2mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
172,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
64,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
116,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
172,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
96,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obratka | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Ukupna duljina L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Unutarnje hlađenje | da | ne | ne | ne | da | ne |
Visina mača h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Primjena | neutralno | neutralno | neutralno | neutralno | neutralno | neutralno |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač |