Eco držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 16/2mm

Artikl br.: 273831 16/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Širina utora w 2 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
Dubina utora tmaks 10 mm
Funkcionalna širina L4 16 mm
Duljina glave L1 30,5 mm
Širina drške b 16 mm
Ukupna duljina L 77,5 mm
Vijak 279815 5 (TX25; 6 Nm)
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273831 16/2
EAN / GTIN 4045197517210
Broj proizvođača 273831 16/2

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master Eco prihvatom br. 319006319136.
Od širine utora 6 mm pri tmax (5× širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do t = 24,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Eco držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 16/2mm

Eco držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 16/2mm

na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
286,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
312,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
moguće aksijalno probijanje Ne Ne Ne Ne
Unutarnje hlađenje da da da da
Širina drške b 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Širina utora w 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Primjena lijevi lijevi lijevi lijevi
Serija Eco Eco Eco Eco
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu