{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Širina utora w | 4 mm | |
Dubina utora tmaks | 20 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 21,5 mm | |
Duljina glave L1 | 40,5 mm | |
Širina drške b | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 99,5 mm | |
Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
Broj artikla | 273831 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197517289 | |
Broj proizvođača | 273831 20/4 |