Eco mač za odrezivanje 32/4,1 mm

Artikl br.: 273562 32/4,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Ključ sustava: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Visina mača h5 32 mm
Primjena neutralno
Unutarnje hlađenje da
Ključ sustava da
za maksimalni ⌀ obratka 110 mm
Ukupna duljina L 150 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Ubodni mač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273562 32/4,1
EAN / GTIN 4062406202705

Opis

Izvedba:

S Eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Upotreba:

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

Odgovara:

Držač br. 273893, 273894, 274095, 274097 ili br. 319132319133 (VDI držač).

Zamjenski dio:

Vijak br. 279828 vel. 2.
Brtvena ploča br. 279830 vel. 1.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve
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
    visina mača h5 /širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu