{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Visina mača h5 | 32 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Ključ sustava | da | |
za maksimalni ⌀ obratka | 60 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273562 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406202682 | |
Broj proizvođača | 273562 32/2,2 |