{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Visina mača h5 | 26 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Ključ sustava | da | |
za maksimalni ⌀ obratka | 80 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273562 26/4,1 | |
EAN / GTIN | 4062406202675 | |
Broj proizvođača | 273562 26/4,1 |