{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina mača h5 | 32 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Ključ sustava | da | |
za maksimalni ⌀ obratka | 60 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273781 32/2 | |
EAN / GTIN | 4062406770334 | |
Broj proizvođača | 273781 32/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mač za odrezivanje, neutralno, Visina mača h5 /širina utora w: 32/2mm
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
117,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
74,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
117,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obratka | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 65 mm | 110 mm |
Ukupna duljina L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | da | da | ne | ne |
Visina mača h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Primjena | neutralno | neutralno | neutralno | neutralna | neutralno |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač |