{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina mača h5 | 32 mm | |
Primjena | neutralna | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
za maksimalni ⌀ obratka | 65 mm | |
Širina b2 | 2,6 mm | |
Visina h1 | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 278005 32 | |
EAN / GTIN | 4062406380779 | |
Broj proizvođača | 278005 32 |