{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina mača h5 | 26 mm | |
Primjena | neutralna | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
za maksimalni ⌀ obratka | 60 mm | |
Širina b2 | 2,6 mm | |
Visina h1 | 21,4 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 278005 26 | |
EAN / GTIN | 4062406380762 | |
Broj proizvođača | 278005 26 |