{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Visina mača h5 | 19 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
za maksimalni ⌀ obratka | 40 mm | |
Visina h1 | 15,7 mm | |
Ukupna duljina L | 96 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273866 19/3 | |
EAN / GTIN | 4045197959805 | |
Broj proizvođača | 273866 19/3 |