{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | “5 in 1” | |
Nazivni ⌀ D | 15 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ bušenja tolerancija D | 0/+0,27 mm | |
Duljina izboja LA | 43 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Korisna duljina L1 | 33,75 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
⌀ d2 | 25 mm | |
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 − 268496 | WCHX 0703.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 33 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 268467 15 | |
EAN / GTIN | 4045197470157 |