„5 u 1” alat za bušenje i tokarenje 2,25×D 10 mm

Artikl br.: 268467 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija „5 u 1”
Nazivni ⌀ D 10 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
⌀ bušenja tolerancija D 0/+0,22 mm
Duljina izboja LA 28 mm
Duljina drške Ls 42 mm
Korisna duljina L1 22,5 mm
⌀ drške Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 − 268496 WCHX 05T1..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 31
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268467 10
EAN / GTIN 4045197470133
Broj proizvođača 268467 10

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.
Cilindrična drška s potpornim vijencem.

Upotreba:

Uzdužno, čeono i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:

  • Odaberite što veće polumjere zaobljenja.
  • Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).

Alat za bušenje i tokarenje koristite kod čelika i VA čelika s dugim odvojenim česticama samo do 1,5×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu