{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | „5 u 1” | |
nazivni ⌀ D | 8 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ bušenja tolerancija D | 0/+0,22 mm | |
Duljina izboja LA | 22,5 mm | |
Duljina drške Ls | 38 mm | |
Korisna duljina L1 | 18 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
⌀ d2 | 12 mm | |
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 − 268496 | WCHX 0401.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 30 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 268468 8 | |
EAN / GTIN | 4045197470201 | |
Broj proizvođača | 268468 8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |