„5 u 1” alat za bušenje i tokarenje 2,25×D 26 mm

Artikl br.: 268467 26
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija „5 u 1”
Nazivni ⌀ D 26 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
⌀ bušenja tolerancija D 0/+0,33 mm
Duljina izboja LA 73 mm
Duljina drške Ls 60 mm
Korisna duljina L1 58,5 mm
⌀ drške Ds 32 mm
⌀ d2 40 mm
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 − 268496 WCHX 1305..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 36
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268467 26
EAN / GTIN 4045197470188
Broj proizvođača 268467 26

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.
Cilindrična drška s potpornim vijencem.

Upotreba:

Uzdužno, čeono i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:

  • Odaberite što veće polumjere zaobljenja.
  • Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).

Alat za bušenje i tokarenje koristite kod čelika i VA čelika s dugim odvojenim česticama samo do 1,5×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu