{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | „5 u 1” | |
Nazivni ⌀ D | 11 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ bušenja tolerancija D | 0/+0,27 mm | |
Duljina izboja LA | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 45 mm | |
Korisna duljina L1 | 24,75 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
⌀ d2 | 20 mm | |
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 − 268496 | WCHX 0602.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 32 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 268467 11 | |
EAN / GTIN | 4045197470140 | |
Broj proizvođača | 268467 11 |