WCHX 060202 SM

Artikl br.: 268480 SM
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,26 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,55 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WCHX 060202
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7120
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Tip SM
Brzina reza vc glavna primjena 110 m/min - 220 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 110 m/min - 140 m/min
prikladno za alat ⌀ Dc 11 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268480 SM
EAN / GTIN 4045197470546

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463268468; veličina 11.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata