{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WCHX 060204 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7120 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Tip | SM | |
Brzina reza vc glavna primjena | 110 m/min - 220 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 110 m/min - 140 m/min | |
prikladno za alat ⌀ Dc | 11 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268482 SM | |
EAN / GTIN | 4045197470607 | |
Broj proizvođača | 268482 SM | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |