WCHX 070304 UNI

Artikl br.: 268484 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WCHX 070304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7130
Rezni materijal HM
Glavna primjena UNI
Tip UNI
Brzina reza vc glavna primjena 65 m/min - 200 m/min
prikladno za alat ⌀ Dc 15 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268484 UNI
EAN / GTIN 4045197470683
Broj proizvođača 268484 UNI

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
120
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
110
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463268468; veličina 15.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu