WCHX 070304 SM

Artikl br.: 268484 SM
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,83 € / Piece
  • od 10 Piece
    19,03 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WCHX 070304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7120
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Tip SM
Brzina reza vc glavna primjena 110 m/min - 220 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 110 m/min - 140 m/min
prikladno za alat ⌀ Dc 15 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268484 SM
EAN / GTIN 4045197470669
Broj proizvođača 268484 SM

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463268468; veličina 15.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu