„4 u 1” alat za bušenje i tokarenje 2,25×D 20 mm

Artikl br.: 268409 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija „4 u 1”
Nazivni ⌀ D 20 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja LA 57,5 mm
Duljina drške Ls 56 mm
Korisna duljina L1 46 mm
⌀ drške Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ZCMX 10..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 43 (IP10; 2 Nm)
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268409 20
EAN / GTIN 4062406273019
Broj proizvođača 268409 20

Opis

Izvedba:

Cilindrična drška s potpornim vijencom.

Upotreba:

1. Čeono tokarenje.
2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
3. Unutarnje tokarenje.
4. Vanjsko tokarenje.

Napomena:

  • Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.
  • Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).
  • Prilikom bušenja preko nazivnog ⌀ ostaje preostali materijal.
  • Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu