ZCMX 10T308 HBZ140

Artikl br.: 268434 HBZ140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,81 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,84 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ZCMX 10T308
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HBZ140
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
Dubina reza ap 0,4 mm - 2 mm
Posmak f glodanje 0,1 mm - 0,3 mm
Posmak f bušenje 0,03 mm - 0,12 mm
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 190 m/min
prikladno za alat ⌀ Dc 20 mm
Prevlaka PVD
Broj zamjena/oštrica 2
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268434 HBZ140
EAN / GTIN 4062406273095
Broj proizvođača 268434 HBZ140

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu