„4 u 1” alat za bušenje i tokarenje 2,25×D 14 mm

Artikl br.: 268409 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija „4 u 1”
    Nazivni ⌀ D 14 mm
    Primjena lijevi
    Unutarnje hlađenje da
    Duljina izboja LA 38,5 mm
    Duljina drške Ls 45 mm
    Korisna duljina L1 31,5 mm
    ⌀ drške Ds 16 mm
    ⌀ d2 20 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ZCMX 07..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
    Vrsta proizvoda Bušeća šipka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268409 14
    EAN / GTIN 4067263802259
    Broj proizvođača 268409 14

    Opis

    Izvedba:

    Cilindrična drška s potpornim vijencom.

    Upotreba:

    1. Čeono tokarenje.
    2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
    3. Unutarnje tokarenje.
    4. Vanjsko tokarenje.

    Napomena:

    • Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.
    • Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).
    • Prilikom bušenja preko nazivnog ⌀ ostaje preostali materijal.
    • Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu