„4 u 1” alat za bušenje i tokarenje 2,25×D 12 mm

Artikl br.: 268409 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija „4 u 1”
    Nazivni ⌀ D 12 mm
    Primjena lijevi
    Unutarnje hlađenje da
    Duljina izboja LA 35 mm
    Duljina drške Ls 45 mm
    Korisna duljina L1 27 mm
    ⌀ drške Ds 16 mm
    ⌀ d2 20 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ZCMX 06..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
    Vrsta proizvoda Bušeća šipka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268409 12
    EAN / GTIN 4062406272999
    Broj proizvođača 268409 12

    Opis

    Izvedba:

    Cilindrična drška s potpornim vijencom.

    Upotreba:

    1. Čeono tokarenje.
    2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
    3. Unutarnje tokarenje.
    4. Vanjsko tokarenje.

    Napomena:

    • Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.
    • Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).
    • Prilikom bušenja preko nazivnog ⌀ ostaje preostali materijal.
    • Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu