{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | ZCMX 060204 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBZ310 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posmak f glodanje | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Posmak f bušenje | 0,03 mm - 0,3 mm | |
Brzina reza vc glavna primjena | 200 m/min - 600 m/min | |
prikladno za alat ⌀ Dc | 12 mm | |
Prevlaka | PVD | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268423 HBZ310 | |
EAN / GTIN | 4062406273828 | |
Broj proizvođača | 268423 HBZ310 |