„4 u 1” alat za bušenje i tokarenje 2,25×D 16 mm

Artikl br.: 268409 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija „4 u 1”
Nazivni ⌀ D 16 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja LA 43 mm
Duljina drške Ls 50 mm
Korisna duljina L1 36 mm
⌀ drške Ds 20 mm
⌀ d2 25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ZCMX 08..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268409 16
EAN / GTIN 4062406273002
Broj proizvođača 268409 16

Opis

Izvedba:

Cilindrična drška s potpornim vijencom.

Upotreba:

1. Čeono tokarenje.
2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
3. Unutarnje tokarenje.
4. Vanjsko tokarenje.

Napomena:

  • Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.
  • Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).
  • Prilikom bušenja preko nazivnog ⌀ ostaje preostali materijal.
  • Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu