{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | „4 u 1” | |
Nazivni ⌀ D | 10 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 15 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZCMX 05.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 268405 10 | |
EAN / GTIN | 4062406272906 | |
Broj proizvođača | 268405 10 |