GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava DM/1

Artikl br.: 264839 DM/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav/tip Cijena uklj. PDV
  • Sustav: DM
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
Primjena lijeva
Sustav DM
Unutarnje hlađenje da
Promjer 40 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava PCLNL
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204.
Kut rezne oštrice 95 stupanj
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 50 mm
Udaljenost vrha od osi 27 mm
Ukupna duljina L 26 mm
Koljenasta poluga 259015 18
Vijak koljenaste poluge 259018 18
Podložna
pločica
269005 13
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264839 DM/1
EAN / GTIN 4067263707943
Broj proizvođača 264839 DM/1

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 264930; 264934 i 264938.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držaća za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu