{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Mute | |
Primjena | lijeva | |
Sustav | DM | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Promjer | 40 mm | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | PWLNL | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WN.. 0804. | |
Kut rezne oštrice | 95 stupanj | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 50 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 33 mm | |
Koljenasta poluga | 259015 18 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 18 | |
Podložna pločica |
269005 16 | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 264839 DM/4 | |
EAN / GTIN | 4067263707974 | |
Broj proizvođača | 264839 DM/4 |