{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Mute | |
Primjena | lijeva | |
Sustav | DM | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Promjer | 40 mm | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | SIL | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 16 | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 45 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 23,7 mm | |
Ukupna duljina L | 29 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 269028 50 | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 264839 DM/9 | |
EAN / GTIN | 4067263708025 | |
Broj proizvođača | 264839 DM/9 |