{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Mute | |
Primjena | lijeva | |
Sustav | DM | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Promjer | 40 mm | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | SVUCL | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VC.. 1604. | |
Kut rezne oštrice | 93 stupanj | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 49 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 28 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 269028 49 | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 264839 DM/8 | |
EAN / GTIN | 4067263708018 | |
Broj proizvođača | 264839 DM/8 |