{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Mute | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 8×D | |
Vibracija | prigušeno | |
Sustav | GL | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Ukupna duljina L | 170 mm | |
područje koje se ne može pritezati S | 74 mm | |
preporučena duljina stezanja | 64 mm | |
Garnitura vijaka za montažu | 269026 1 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne glave | 264830; 264831 | |
Vrsta proizvoda | Prihvat držača za tokarenje |
Broj artikla | 264866 GL/16 | |
EAN / GTIN | 4062406231408 | |
Broj proizvođača | 264866 GL/16 |