GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje 12/06 mm

Artikl br.: 260045 12/06
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 8024
  • Vibracija: prigušeno
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
⌀ drške Ds 12 mm
Veličina pločice 6 mm
Primjena lijevo
Standard DIN 8024
Vibracija prigušeno
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A12X SCLCR/L06
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 16 mm
Udaljenost vrha od osi 8,5 mm
područje koje se ne može pritezati S 72 mm
Ukupna duljina L 120 mm
Duljina izboja L1 60 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 38
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260045 12/06
EAN / GTIN 4067263623373
Broj proizvođača 260045 12/06

Opis

Izvedba:

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu