{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Mute | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Veličina pločice | 9 mm | |
Primjena | lijevo | |
Standard | DIN 8024 | |
Vibracija | prigušeno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A25X SCLCR/L09 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 09T3.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 32 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 17 mm | |
područje koje se ne može pritezati S | 155 mm | |
Ukupna duljina L | 222 mm | |
Duljina izboja L1 | 125 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 50 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 260045 25/09 | |
EAN / GTIN | 4067263623403 | |
Broj proizvođača | 260045 25/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |