GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje 16/06 mm

Artikl br.: 260045 16/06
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 8024
  • Vibracija: prigušeno
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Master Mute
    ⌀ drške Ds 16 mm
    Veličina pločice 6 mm
    Primjena lijevo
    Standard DIN 8024
    Vibracija prigušeno
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača A16X SCLCR/L06
    Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602.
    Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 20 mm
    Udaljenost vrha od osi 11 mm
    područje koje se ne može pritezati S 96 mm
    Ukupna duljina L 151 mm
    Duljina izboja L1 80 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 38
    Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
    Vrsta proizvoda Bušeća šipka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260045 16/06
    EAN / GTIN 4067263623380
    Broj proizvođača 260045 16/06

    Opis

    Izvedba:

    Okrugla osovina bez stezne površine.

    Napomena:

    Ne stezati na području označenom s oznakom S!

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Umetci

    Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu