KOMET® fini umetak M302 60

Artikl br.: 238310 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    prikladno za glavu za fino istokarivanje 238301 100; 120
    Grubo podešavanje S 11 mm
    Korisna duljina L1 97 mm
    Vanjski ⌀ D1 32 mm
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice TO.X 1403..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239653 10IP
    Vrsta proizvoda Vretenasti alat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 238310 60
    EAN / GTIN 4047109082403
    Broj proizvođača M30 20061

    Opis

    Izvedba:

    Prikladno tome: br. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M i 268888 BK8425.

    Napomena:

    Upotreba s odgovarajućom glavom za fino podešavanje B301. Odgovarajuće izmjenjive rezne pločice W30 lijeve i W30/W57 u neutralnoj izvedbi.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu