KOMET® fini umetak M302 20

Artikl br.: 238310 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    prikladno za glavu za fino istokarivanje 238301 39; 44
    Grubo podešavanje S 3,5 mm
    Korisna duljina L1 37,5 mm
    Vanjski ⌀ D1 12 mm
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice TO.X 06T1..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239653 6IP
    Vrsta proizvoda Vretenasti alat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 238310 20
    EAN / GTIN 4047109082366
    Broj proizvođača M30 20021

    Opis

    Izvedba:

    Prikladno tome: br. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M i 268878 BK8425.

    Napomena:

    Upotreba s odgovarajućom glavom za fino podešavanje B301. Odgovarajuće izmjenjive rezne pločice W30 lijeve i W30/W57 u neutralnoj izvedbi.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu