{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TOHX 06T102 L | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | BK8425 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | G12 | |
Kut nagiba | 12 stupanj | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 260 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 120 m/min - 160 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268878 BK8425 | |
EAN / GTIN | 4047109179653 | |
Broj proizvođača | W30 04120.028425 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
TOHX 06T102 lijeva, W30, Vrsta: BK8425
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
22,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
576 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
386 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Rezni materijal | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Vrsta | BK8425 | HB7035-1 | HB7140-2 |
Lomač odvojenih čestica | G12 | SM | VM |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 60 m/min - 200 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |