KOMET® fini umetak M302 40

Artikl br.: 238310 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    prikladno za glavu za fino istokarivanje 238301 58; 70
    Grubo podešavanje S 7 mm
    Korisna duljina L1 56 mm
    Vanjski ⌀ D1 20 mm
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice TO.X 0902..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239653 8IP7
    Vrsta proizvoda Vretenasti alat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 238310 40
    EAN / GTIN 4047109082380
    Broj proizvođača M30 20041

    Opis

    Izvedba:

    Prikladno tome: br. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 i 268887 K10.

    Napomena:

    Upotreba s odgovarajućom glavom za fino podešavanje B301. Odgovarajuće izmjenjive rezne pločice W30 lijeve i W30/W57 u neutralnoj izvedbi.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu