TOHX 090204 neutralna K10

Artikl br.: 268887 K10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,69 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,07 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TOHX 090204 N
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta K10
Rezni materijal HM
Glavna primjena K
Dodatna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Kut nagiba 0 stupanj
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 200 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 300 m/min - 500 m/min
Prevlaka prevučena
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268887 K10
EAN / GTIN 4047109036666
Broj proizvođača W30 14660.0421

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu