TOHX 140305 neutralna P25M

Artikl br.: 268888 P25M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    24,61 € / Piece
  • od 10 Piece
    20,51 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
393 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice TOHX 140305 N
    Kutni radijus 0,5 mm
    Vrsta P25M
    Rezni materijal HM
    Glavna primjena P
    Dodatna primjena M
    Uvjetovanost reza lagano prekinuto
    Lomač odvojenih čestica G06
    Kut nagiba 0 stupanj
    Dubina reza ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 300 m/min
    Brzina reza vc sporedna primjena 120 m/min - 180 m/min
    Prevlaka prevučena
    Broj zamjena/oštrica 3
    Fina/gruba obrada fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268888 P25M
    EAN / GTIN 4047109036925
    Broj proizvođača W30 26660.0503

    Tablica aplikacija

    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu