{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TOHX 140305 L | |
Kutni radijus | 0,5 mm | |
Vrsta | BK8425 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | G12 | |
Kut nagiba | 12 stupanj | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 260 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 120 m/min - 160 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268884 BK8425 | |
EAN / GTIN | 4047109180185 | |
Broj proizvođača | W30 26120.058425 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() TOHX 140305 lijeva BK8425
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
28,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
983 dijelovi na zalihi
9,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 3 | 3 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TOHX 140305 L | TCMT 110208 |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | lagani prekid |
Lomač odvojenih čestica | G12 | UM1 |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 ;260 | 50 ;250 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |