KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 25 mm

Artikl br.: 235502 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija KUB Quatron®
    Nazivni ⌀ D 25
    Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
    Drška DIN 6535 HE, DIN 6595
    Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
    Unutarnje hlađenje da
    Korisna duljina L1 75 mm
    Duljina izboja LA 99 mm
    ⌀ drške Ds 32 mm
    Duljina drške Ls 60 mm
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 07T308 23-..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Broj oštrica Z 1
    Ukupna duljina L 159 mm
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 235502 25
    EAN / GTIN 4047109024465
    Broj proizvođača U11 82500

    Opis

    Izvedba:

    S kombiniranom drškom.
    • Optimalni rashladni kanali za sigurno uklanjanje odvojenih čestica.
    • Kut vrhova 174 ° za gotovo ravnu podlogu za bušenje.

    Upotreba:

    • Za stacionarnu i rotirajuću primjenu.
    • Za teške uvjete bušenja (tvrdi površinski sloj, kose površine odlijevaka, prekinuti rez).
    • Za provrte s tolerancijom ± 0,2 mm.

    S okretnim pločama br. 236520236576.

    Opseg isporuke:

    Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

    Napomena:

    Ostale veličine isporučive na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu