{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 17 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 51 mm | |
Duljina izboja LA | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 050204 13-.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235502 17 | |
EAN / GTIN | 4047109024373 | |
Broj proizvođača | U11 61700 |