KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 39,5 mm

Artikl br.: 235502 39,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija KUB Quatron®
    Nazivni ⌀ D 39,5
    Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
    Drška DIN 6535 HE, DIN 6595
    Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
    Unutarnje hlađenje da
    Korisna duljina L1 120 mm
    Duljina izboja LA 159 mm
    ⌀ drške Ds 32 mm
    Duljina drške Ls 60 mm
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 120508 44-..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 20IP (6,3 Nm)
    Broj oštrica Z 1
    Ukupna duljina L 219 mm
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 235502 39,5
    EAN / GTIN 4047109026957
    Broj proizvođača U11 83950

    Opis

    Izvedba:

    S kombiniranom drškom.
    • Optimalni rashladni kanali za sigurno uklanjanje odvojenih čestica.
    • Kut vrhova 174 ° za gotovo ravnu podlogu za bušenje.

    Upotreba:

    • Za stacionarnu i rotirajuću primjenu.
    • Za teške uvjete bušenja (tvrdi površinski sloj, kose površine odlijevaka, prekinuti rez).
    • Za provrte s tolerancijom ± 0,2 mm.

    S okretnim pločama br. 236520236576.

    Opseg isporuke:

    Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

    Napomena:

    Ostale veličine isporučive na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    KOMET KUB Quatron®  svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 39,5 mm

    KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 39,5 mm

    na zahtjev
    Na zalihi
    2 dijelovi na zalihi
    611,62 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    7 dijelovi na zalihi
    385,84 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Broj oštrica Z 1 1
    Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovano poprečno bušenje ;koso bušenje ;Poprečno bušenje ;Paketno bušenje ;Iskruživanje ;ukošeni izlaz ;koso bušenje Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla ;koso bušenje ;uvjetovano poprečno bušenje ;Iskruživanje ;ukošeni izlaz ;koso bušenje
    Nazivni ⌀ D 39,5 39,5
    Duljina drške Ls 60 60
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
    Korisna duljina L1 120 120
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu