{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Korisna duljina L1 | 48 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina drške Ls | 45 mm | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 095-048-12A-5D | |
Oznaka proizvođača | DCN 095-048-12A-5D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231710 9,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291360 | |
Broj proizvođača | 3202416 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 9,5
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
288,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | 9,5 mm - 9,99 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
izvedba | 5×D | 5×D |
⌀ drške Ds | 12 mm | 12 mm |
Duljina drške Ls | 45 mm | 45 mm |
Korisna duljina L1 | 48 mm | 50 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |